Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.x Berker.Net Bewegungsmelder 1,1m, schwarz matt, lackiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.x Berker.Net Bewegungsmelder 1,1m, schwarz matt, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85341125

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Betriebsartenschalter - Ja

  • Max. Einschaltdauer - 3 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 45 .. 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334560463

Sonepar Artikelnummer

121113888

Hersteller Artikelnummer

85341125

Hersteller Typ

85341125

Hersteller Artikel Nr.:

85341125

Max. Reichweite frontal:

12 m

Betriebsartenschalter:

Ja

Max. Einschaltdauer:

3 min

Erfassungswinkel horizontal:

45 .. 90 °

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

0 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

180 s

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 schwarz matt, lackiert. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.