BERKER - Q.x EnOcean Modul mit Wippe 1fach anthrazit samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24116186
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Ausführung - Wandsender-Einsatz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334525714
Sonepar Artikelnummer
121092889
Hersteller Artikelnummer
24116186
Hersteller Typ
24116186
Hersteller Artikel Nr.:
24116186
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Wandsender-Einsatz
Anzahl der Kanäle:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg


