BERKER - Q.x Fußbodentemp.-Regler mit Zentralstück und Fühler anthrazit samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20346086
Ausführung - An/Aus
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Differenzwert - 1 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334379683
Sonepar Artikelnummer
120380907
Hersteller Artikelnummer
20346086
Hersteller Typ
20346086
Hersteller Artikel Nr.:
20346086
Ausführung:
An/Aus
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Messbereich:
10 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
0
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Mit Display:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
7016
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
49 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.001 kg


