BERKER - Q.x High Definition Steckdose anthrazit samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3315426086
Verwendung - HDMI
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334379805
Sonepar Artikelnummer
120406042
Hersteller Artikelnummer
3315426086
Hersteller Typ
3315426086
Hersteller Artikel Nr.:
3315426086
Verwendung:
HDMI
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Ja
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
28.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


