BERKER - Q.x Hotelcard-Schalter-Aufsatz mit oranger Linse alu samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16406084
Bedienungsart - Hotelcard
Befestigungsart - sonstige
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334443438
Sonepar Artikelnummer
120472543
Hersteller Artikelnummer
16406084
Hersteller Typ
16406084
Hersteller Artikel Nr.:
16406084
Bedienungsart:
Hotelcard
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
58.5 mm
Gerätehöhe:
58.5 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


