BERKER - Q.x Hotelcard-Schalter-Aufsatz mit oranger Linse schwarz matt, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16406085
Bedienungsart - Hotelcard
Mit Beleuchtung - Ja
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334560722
Sonepar Artikelnummer
121113864
Hersteller Artikelnummer
16406085
Hersteller Typ
16406085
Hersteller Artikel Nr.:
16406085
Bedienungsart:
Hotelcard
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
sonstige
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Ja
Rückmeldekontakt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
58.5 mm
Gerätehöhe:
58.5 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg


