BERKER - Q.x Lautsprecher schwarz matt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28826085
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 3 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121248400
Hersteller Artikelnummer
28826085
Hersteller Typ
28826085
Hersteller Artikel Nr.:
28826085
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
3 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Musikbelastbarkeit:
4 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182100


