BERKER - Q.x Raumtemperaturregler für Heizen/Kühlen schwarz matt, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20296085
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Geeignet für Kühlen - Nein
Differenzwert - 0.5 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334560647
Sonepar Artikelnummer
121113867
Hersteller Artikelnummer
20296085
Hersteller Typ
20296085
Hersteller Artikel Nr.:
20296085
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
schwarz
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.122 kg


