Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.x Raumtemperaturregler mit Zentralstück 230 V schwarz matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.x Raumtemperaturregler mit Zentralstück 230 V schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20266085

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Messbereich - 5 °C

  • Temperatur ablesbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121248399

Hersteller Artikelnummer

20266085

Hersteller Typ

20266085

Hersteller Artikel Nr.:

20266085

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Messbereich:

5 °C

Temperatur ablesbar:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer:

9005

Klasse des Temperaturreglers:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 schwarz matt, lackiert. Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.