BERKER - Q.x Raumtemperaturregler pwg Heizen/Kühlen mit Kontakt ext. Umsch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20276089
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Geeignet für Kühlen - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121312826
Hersteller Artikelnummer
20276089
Hersteller Typ
20276089
Hersteller Artikel Nr.:
20276089
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Geeignet für Kühlen:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
9010
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.120 kg


