BERKER - Q.x Relais-Schalter mit Zentral- stück für Hotelcard sw matt, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16406095
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Hotelcard
Mit Beleuchtung - Ja
Anschlussart - Schraubklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334560739
Sonepar Artikelnummer
121113865
Hersteller Artikelnummer
16406095
Hersteller Typ
16406095
Hersteller Artikel Nr.:
16406095
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Hotelcard
Mit Beleuchtung:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Polzahl:
1
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Ja
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
57.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.154 kg


