BERKER - Q.x Steckdose ohne Schutzkontakt anthrazit samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6161036086
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anschlussart - Schraubklemme
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334380559
Sonepar Artikelnummer
120569988
Hersteller Artikelnummer
6161036086
Hersteller Typ
6161036086
Hersteller Artikel Nr.:
6161036086
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


