Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.x Temperaturregler mit Zentralstück 230 V alu samt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.x Temperaturregler mit Zentralstück 230 V alu samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20446084

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Differenzwert - 0.5 K

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334443308

Sonepar Artikelnummer

120472590

Hersteller Artikelnummer

20446084

Hersteller Typ

20446084

Hersteller Artikel Nr.:

20446084

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Messbereich:

10 .. 40 °C

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer:

9006

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

42 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.001 kg

BERKER Q.x Temperaturregler mit Zentralstück 230 V alu samt