Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.x Wippe mit Linse und Beschriftungsfeld schwarz matt, lackiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.x Wippe mit Linse und Beschriftungsfeld schwarz matt, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16286085

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334560340

Sonepar Artikelnummer

121113863

Hersteller Artikelnummer

16286085

Hersteller Typ

16286085

Hersteller Artikel Nr.:

16286085

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.031 kg

Wippe mit 2 beiliegenden Linsen und Beschriftungsfeld Berker Q.1/Q.3 schwarz matt, lackiert - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz- für Wipptaster- für Taster-BA 1fach und Gruppentaster-BA 1fach- für Beleuchtung und Kontrollschaltung Schutzart IP44 bei Verwendung von Glimmaggregat und Dichtungsset, Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Linse in orange und klar.