Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.x Wippe mit Schriftleiste schwarz matt, lackiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.x Wippe mit Schriftleiste schwarz matt, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16266085

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334560326

Sonepar Artikelnummer

121113861

Hersteller Artikelnummer

16266085

Hersteller Typ

16266085

Hersteller Artikel Nr.:

16266085

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.031 kg

Wippe mit Beschriftungsfeld Berker Q.1/Q.3 schwarz matt, lackiert- für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz- für Wipptaster- für Taster-BA 1fach und Gruppentaster-BA 1fach Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.