Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.x Zentralstück für Drehdimmer schwarz matt, lackiert

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.x Zentralstück für Drehdimmer schwarz matt, lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11376085

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334560371

Sonepar Artikelnummer

121113851

Hersteller Artikelnummer

11376085

Hersteller Typ

11376085

Hersteller Artikel Nr.:

11376085

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.028 kg

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Berker Q.1/Q.3 schwarz matt ,lackiert - Achsmaß Durchmesser 4 mm Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets