Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.x Zentralstück für Fußbodentemp.-Regler anthrazit samt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.x Zentralstück für Fußbodentemp.-Regler anthrazit samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16726086

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Thermostat

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334380337

Sonepar Artikelnummer

120472555

Hersteller Artikelnummer

16726086

Hersteller Typ

16726086

Hersteller Artikel Nr.:

16726086

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Thermostat

Farbe:

anthrazit

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

BERKER Q.x Zentralstück für Fußbodentemp.-Regler anthrazit samt