Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Q.x Zentralstück mit Schloß polarweiß samt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Q.x Zentralstück mit Schloß polarweiß samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1081608900

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334507635

Sonepar Artikelnummer

120659885

Hersteller Artikelnummer

1081608900

Hersteller Typ

1081608900

Hersteller Artikel Nr.:

1081608900

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

58.8 mm

Höhe:

58.8 mm

Tiefe:

32.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter Q.1/Q.3 polarweiß, samt