BERKER - Q.x Zwischenring f. Zentralplatte anthrazit samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11096086
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334379690
Sonepar Artikelnummer
120380883
Hersteller Artikelnummer
11096086
Hersteller Typ
11096086
Hersteller Artikel Nr.:
11096086
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätebreite:
58.5 mm
Gerätehöhe:
58.5 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


