BERKER - Q.x Zwischenring f. Zentralplatte polarweiß samt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11096089
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334312093
Sonepar Artikelnummer
120160651
Hersteller Artikelnummer
11096089
Hersteller Typ
11096089
Hersteller Artikel Nr.:
11096089
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
58.5 mm
Gerätehöhe:
58.5 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


