Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - R.1 Designrahmen für Elcom Audio und Touch Control Aluminium

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - R.1 Designrahmen für Elcom Audio und Touch Control Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13192184

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334437628

Sonepar Artikelnummer

120626040

Hersteller Artikelnummer

13192184

Hersteller Typ

13192184

Hersteller Artikel Nr.:

13192184

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.