Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - R.1 Designrahmen für Elcom Audio und Touch Control Glas polarweiß

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - R.1 Designrahmen für Elcom Audio und Touch Control Glas polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13192109

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Glas

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334437635

Sonepar Artikelnummer

120626037

Hersteller Artikelnummer

13192109

Hersteller Typ

13192109

Hersteller Artikel Nr.:

13192109

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Rahmen für Touch Audio Innenstation und KNX Touch Control.