BERKER - R.x Berker.Net IR Bewegungsmelder Komfort 1,1m, schwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85341231
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 45 .. 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334373940
Sonepar Artikelnummer
120380949
Hersteller Artikelnummer
85341231
Hersteller Typ
85341231
Hersteller Artikel Nr.:
85341231
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
45 .. 90 °
Max. Schaltleistung:
0 W
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
0 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1000 lx
Max. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
57.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.001 kg


