BERKER - R.x SSD mit Schraubliftklemmen u. erh. Berührungsschutz polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7341512089
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Farbe - weiß
Montageart - Einbau
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334492313
Sonepar Artikelnummer
120626108
Hersteller Artikelnummer
7341512089
Hersteller Typ
7341512089
Hersteller Artikel Nr.:
7341512089
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


