BERKER - R.x Zentralstück für Lichtsignal E14 schwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11982045
Zusammenstellung - Zentralplatte
Fassung - E14
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334371519
Sonepar Artikelnummer
120322984
Hersteller Artikelnummer
11982045
Hersteller Typ
11982045
Hersteller Artikel Nr.:
11982045
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
E14
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


