BERKER - S.1 Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen 24 V DC weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52058982
Ausführung - Signalisierungsset
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334354277
Sonepar Artikelnummer
120297519
Hersteller Artikelnummer
52058982
Hersteller Typ
52058982
Hersteller Artikel Nr.:
52058982
Ausführung:
Signalisierungsset
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Nennspannung DC:
24 V
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


