BERKER - S.1/B.x Abstell-/Anwesenheits- taster mit Rahmen 24V=, polarweiß glänz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52058989
Ausführung - Signalisierungsset
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334354260
Sonepar Artikelnummer
120297520
Hersteller Artikelnummer
52058989
Hersteller Typ
52058989
Hersteller Artikel Nr.:
52058989
Ausführung:
Signalisierungsset
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Nennspannung DC:
24 V
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


