Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Abstelltaster mit Rahmen 24 V DC polarweiß matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Abstelltaster mit Rahmen 24 V DC polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52019909

  • Ausführung - Resetkontakt

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334353973

Sonepar Artikelnummer

120297501

Hersteller Artikelnummer

52019909

Hersteller Typ

52019909

Hersteller Artikel Nr.:

52019909

Ausführung:

Resetkontakt

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Nennspannung DC:

24 V

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Gerätetiefe:

31.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

24 V=, Betriebstemperatur -5 - +40 °C, für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1, mit grüner Abstelltaste, Zentralstück-Steckbefestigung, mit Schraubklemmen