BERKER - S.1/B.x Blindverschluß polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10091919
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334249276
Sonepar Artikelnummer
120115659
Hersteller Artikelnummer
10091919
Hersteller Typ
10091919
Hersteller Artikel Nr.:
10091919
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
11.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


