BERKER - S.1/B.x Fußbodentemp.-Regler mit Zentralstück und Fühler polarweiß glänz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20348989
Differenzwert - 1 K
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Messbereich - 10 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334310020
Sonepar Artikelnummer
120150733
Hersteller Artikelnummer
20348989
Hersteller Typ
20348989
Hersteller Artikel Nr.:
20348989
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Messbereich:
10 °C
Thermische Rückkopplung:
Serie
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
60 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.265 kg


