BERKER - S.1/B.x Hotelcard-Schalter- Aufsatz mit Linse polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16408989
Bedienungsart - Hotelcard
Mit Beleuchtung - Ja
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334280637
Sonepar Artikelnummer
120137345
Hersteller Artikelnummer
16408989
Hersteller Typ
16408989
Hersteller Artikel Nr.:
16408989
Bedienungsart:
Hotelcard
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
sonstige
Ausführung kontaktlos:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Ja
Rückmeldekontakt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
22 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


