BERKER - S.1/B.x Hotelcard-Schalter- Aufsatz mit Linse polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16401909
Bedienungsart - Hotelcard
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334221777
Sonepar Artikelnummer
120045890
Hersteller Artikelnummer
16401909
Hersteller Typ
16401909
Hersteller Artikel Nr.:
16401909
Bedienungsart:
Hotelcard
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


