BERKER - S.1/B.x LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung, polarweiß glänz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29528989
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - rot/grün
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334414346
Sonepar Artikelnummer
120380916
Hersteller Artikelnummer
29528989
Hersteller Typ
29528989
Hersteller Artikel Nr.:
29528989
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
rot/grün
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


