BERKER - S.1/B.x LED-Signallicht weiße Beleuchtung, polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29538989
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334414292
Sonepar Artikelnummer
120401218
Hersteller Artikelnummer
29538989
Hersteller Typ
29538989
Hersteller Artikel Nr.:
29538989
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
1 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


