Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x .net Taste 1fach polarweiß matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x .net Taste 1fach polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85141188

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334368328

Sonepar Artikelnummer

120340565

Hersteller Artikelnummer

85141188

Hersteller Typ

85141188

Hersteller Artikel Nr.:

85141188

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.059 kg

Betriebstemperatur -5 .. +45 °C relative Luftfeuchte 0 .. 65 % - niedriger Eigenenergiebedarf - mit Zweiflächenbedienung - Einschalthelligkeit bei Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar