Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Notruf Set komplett 24 V DC polarweiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Notruf Set komplett 24 V DC polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52008989

  • Ausführung - Komplettset

  • Farbe - weiß

  • Spannungsart - AC/DC

  • Nennspannung AC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334353928

Sonepar Artikelnummer

120297495

Hersteller Artikelnummer

52008989

Hersteller Typ

52008989

Hersteller Artikel Nr.:

52008989

Ausführung:

Komplettset

Farbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung AC:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Nennspannung DC:

24 V

Mit Trafo:

Nein

Gerätebreite:

100 mm

Gerätehöhe:

185 mm

Gerätetiefe:

155 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Notruf-Set komplett Berker S.1 polarweiß, glänzend 24 V=, 5 .. 40 °C Notrufsystem für behindertengerechte WC-Räume nach DIN VDE 0834 Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Set bestehend aus: Lichtsignal mit Rahmen Zugtaster mit Rahmen Abstelltaster mit Rahmen Netzteil mit Rahmen Das Notrufset eignet sich für WC-Räume in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser, etc. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1. - Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort - Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters - Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V= - Zentralstück-Steckbefestigung - Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch - akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen