Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Radio Touch DAB+/Bluet. polarweiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Radio Touch DAB+/Bluet. polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30848989

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 16

  • Stromversorgung - Stromnetz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334529170

Sonepar Artikelnummer

121067663

Hersteller Artikelnummer

30848989

Hersteller Typ

30848989

Hersteller Artikel Nr.:

30848989

Anzahl der Weckzeiten:

1

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

16

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Ja

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.001 kg

Radio Touch UP DAB+, Bluetooth S.1/B.x polarweiß glänzend. Radio Touch DAB+/Bluetooth zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschuss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming). Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/-. Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.