BERKER - S.1/B.x Raumtemperaturregler mit Zentralstück 230 V polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20268989
Ausführung - An/Aus
Differenzwert - 0.5 K
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334309628
Sonepar Artikelnummer
120150681
Hersteller Artikelnummer
20268989
Hersteller Typ
20268989
Hersteller Artikel Nr.:
20268989
Ausführung:
An/Aus
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 .. 30 °C
Thermische Rückkopplung:
Serie
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
45.6 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.108 kg


