Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Raumtemperaturregler mit Zentralstück 24 V alu matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Raumtemperaturregler mit Zentralstück 24 V alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20311404

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 24 V AC

  • Geeignet für Kühlen - Nein

  • Differenzwert - 0.5 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334309857

Sonepar Artikelnummer

120150705

Hersteller Artikelnummer

20311404

Hersteller Typ

20311404

Hersteller Artikel Nr.:

20311404

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

24 V AC

Geeignet für Kühlen:

Nein

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Messbereich:

5 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

Serie

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Max. Spannung der Kontakte:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeschützt:

Nein

RAL-Nummer:

9006

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

50.9 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.001 kg

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker B.7 alu, matt - mit Aufdruck - Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung - mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein - mit thermischer Rückführung - mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung - z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen - ohne Spreizkrallen - mit Steckklemmen 5 - 30 °C, 50/60 Hz Nennspannung 24 V~ Schaltstrom 10 A~ Nennspannung 24 V= Schaltstrom 4 A= Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 °C Nachtabsenkung ca. 4 °C Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt.