BERKER - S.1/B.x Raumtemperaturregler mit Zentralstück 24 V anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20311606
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Geeignet für Kühlen - Nein
Differenzwert - 0.5 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334309840
Sonepar Artikelnummer
120150706
Hersteller Artikelnummer
20311606
Hersteller Typ
20311606
Hersteller Artikel Nr.:
20311606
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
Serie
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
7016
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
50.9 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.001 kg


