BERKER - S.1/B.x SSD mit abtastbarem Symbol Steckdose u. Klappdeckel pw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47861949
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen - 1
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334232452
Sonepar Artikelnummer
120115864
Hersteller Artikelnummer
47861949
Hersteller Typ
47861949
Hersteller Artikel Nr.:
47861949
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


