Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Steckdose für USB und Audio 3,5 mm anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Steckdose für USB und Audio 3,5 mm anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3315391606

  • Verwendung - USB/Klinke

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334330158

Sonepar Artikelnummer

120185800

Hersteller Artikelnummer

3315391606

Hersteller Typ

3315391606

Hersteller Artikel Nr.:

3315391606

Verwendung:

USB/Klinke

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Ja

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

36.4 mm

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

USB/3,5 mm Audio Steckdose Berker B.3/B.7 anthrazit, matt Frequenzbereich Audio 20 .. 20 KHz Übertragungsrate (USB) max. 480 MBit/s Für den Anschluss mobiler Geräte, wie z. B. Handys oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0). Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen USB-Kabellänge beachten! - USB Doppelbuchse Typ A, USB 2.0 fähig - Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo - ohne Spreizkrallen