Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Temperaturregler mit Display 230 V alu matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Temperaturregler mit Display 230 V alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20441404

  • Ausführung - An/Aus

  • Differenzwert - 0.5 K

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334354666

Sonepar Artikelnummer

120297398

Hersteller Artikelnummer

20441404

Hersteller Typ

20441404

Hersteller Artikel Nr.:

20441404

Ausführung:

An/Aus

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Messbereich:

10 °C

Temperatur ablesbar:

Ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer:

9006

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

42 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.001 kg

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert B.7 alu, matt 230 V~, 50 Hz Temperatur-Einstellbereich Raum 5 - 30 °C Temperatur-Einstellbereich Fußboden 10 .. 40 °C Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 °C Schaltstrom 10 mA - 10(4) A Schaltstrom bei cos &phi, 0,6 max. 4 A Leistungsaufnahme ca. 1,2 W Gangreserve ca. 10 Jahre (Lithiumzelle) Einbautiefe 25 mm Neutralleiter erforderlich! - mit Aufdruck - für Heiz- oder Kühlbetrieb - für Raum- und Fußbodenheizungen - bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum und/oder Fußbodentemperatur möglich - mit integriertem Temperaturfühler - mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler - großfl ächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige - Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch - max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag - 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar - programmierbar mit abgenommenem Bedienteil - 3 Tagesblöcke: Mo.-Fr., Sa.-So., Mo.-So. - mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb - mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar) - Regelbereich der Temperatur einstellbar - mit manueller Temperaturwertanpassung - Timer für stundenweise Änderung der Temperatur - Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung - Betriebsstundenzähler oderEnergieverbrauchsanzeige einstellbar - mit Ventilschutzfunktion - mit Frostschutzfunktion - mit Zugriffsschutz - Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar - PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar - Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/off en) einstellbar - mit selbstlernender Heizkurve - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen