BERKER - S.1/B.x Zentralstück für Lichtsignal E14 polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11981909
Zusammenstellung - Zentralplatte
Fassung - E14
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334221333
Sonepar Artikelnummer
120045829
Hersteller Artikelnummer
11981909
Hersteller Typ
11981909
Hersteller Artikel Nr.:
11981909
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
E14
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


