Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Zentralstück für Taster und Lichsignal E10, anthrazit

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Zentralstück für Taster und Lichsignal E10, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11241606

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Fassung - E10

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334221135

Sonepar Artikelnummer

120045813

Hersteller Artikelnummer

11241606

Hersteller Typ

11241606

Hersteller Artikel Nr.:

11241606

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Fassung:

E10

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Nein

Mit austauschbarem Symbol:

Nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Berker B.3/B.7 anthrazit, matt - Ausschnitt 27,2 mm Durchmesser - Zentralstück-Steckbefestigung