BERKER - S.1/B.x Zentralstück für Zeit-Relais-Schalteinsatz alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16741404
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334256595
Sonepar Artikelnummer
120115749
Hersteller Artikelnummer
16741404
Hersteller Typ
16741404
Hersteller Artikel Nr.:
16741404
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55.5 mm
Höhe:
55.5 mm
Tiefe:
14.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


