Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Zentralstück zu 47431606 anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Zentralstück zu 47431606 anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9047431606

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334355649

Sonepar Artikelnummer

121151651

Hersteller Artikelnummer

9047431606

Hersteller Typ

9047431606

Hersteller Artikel Nr.:

9047431606

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Steckdose SCHUKO Berker S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 - mit Steckklemmen