Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1/B.x Zwischenring für 50x50 mm Zentralstücke anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1/B.x Zwischenring für 50x50 mm Zentralstücke anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11091616

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Mit Textfeld - Nein

  • Abschließbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334256892

Sonepar Artikelnummer

120127216

Hersteller Artikelnummer

11091616

Hersteller Typ

11091616

Hersteller Artikel Nr.:

11091616

Farbe:

anthrazit

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Gerätebreite:

55.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Gerätetiefe:

8.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Für Fremdzentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm und Steckdose SCHUKO, für Zentralstück nach DIN 49075, nicht für Berker Zentralplatten geeignet.