BERKER - S.1/B.xZwischenr f. Zentralplatte alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11091404
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334221074
Sonepar Artikelnummer
120045806
Hersteller Artikelnummer
11091404
Hersteller Typ
11091404
Hersteller Artikel Nr.:
11091404
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Gerätebreite:
55.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


