BERKER - S.1/B.xZwischenr f. Zentralplatte anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11091606
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334221081
Sonepar Artikelnummer
120045807
Hersteller Artikelnummer
11091606
Hersteller Typ
11091606
Hersteller Artikel Nr.:
11091606
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätebreite:
55.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


